Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 3m, Good Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 3m, Good Conn
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 3m, Good Conn
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 3m, Good Conn
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 3m, Good Conn
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 3m, Good Conn
Artikel-Nr.:
     C1203-P0300-W030
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0300-W030
EAN/GTIN:
     4014619169450
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
euro verlängerungsleitung
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: Euro-Buchse (gerade)
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: VDE

Farbe: Weiß
Länge: 3 m

Hinweis: Die Euro-Verlängerung ist nicht für die Verwendung in der Schweiz geeignet bzw. zugelassen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.