Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2,5 m, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2,5 m, G
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2,5 m, G
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2,5 m, G
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2,5 m, G
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2,5 m, G
Artikel-Nr.:
     C1203-P0370-S025
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0370-S025
EAN/GTIN:
     4014619169009
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: C7 / Euro 8 Buchse (gerade)
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: VDE

Farbe: Schwarz
Länge: 2,5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.