Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 7,5 m, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 7,5 m, G
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 7,5 m, G
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 7,5 m, G
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 7,5 m, G
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), schwarz, 0,75 mm², 7,5 m, G
Artikel-Nr.:
     C1203-P0370-S075
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0370-S075
EAN/GTIN:
     4014619169030
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: C7 / Euro 8 Buchse (gerade)
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: VDE

Farbe: Schwarz
Länge: 7,5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.