Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, schwarz, 0,75 mm², 1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, schwarz, 0,75 mm², 1,
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, schwarz, 0,75 mm², 1,
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, schwarz, 0,75 mm², 1,
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, schwarz, 0,75 mm², 1,
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, schwarz, 0,75 mm², 1,
Artikel-Nr.:
     C1203-P0386-S015
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0386-S015
EAN/GTIN:
     4014619169498
Suchbegriffe:
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
H03VVH2-F
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: Abisolierte Enden mit Aderendhülsen
- Schalter: Ja
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: VDE

Farbe: Schwarz
Länge: 1,5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.