Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, weiß, 0,75 mm², 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, weiß, 0,75 mm², 1,5 m
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, weiß, 0,75 mm², 1,5 m
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, weiß, 0,75 mm², 1,5 m
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, weiß, 0,75 mm², 1,5 m
Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C (gerade) an abisolierte Enden, mit Schalter, weiß, 0,75 mm², 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C1203-P0386-W015
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0386-W015
EAN/GTIN:
     4014619169504
Suchbegriffe:
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
H03VVH2-F
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: Abisolierte Enden mit Aderendhülsen
- Schalter: Ja
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: VDE

Farbe: Weiß
Länge: 1,5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.