Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Verlängerung C8 Stecker (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 2 m, Good Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Verlängerung C8 Stecker (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 2 m, Good Connec
Euro-Verlängerung C8 Stecker (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 2 m, Good Connec
Euro-Verlängerung C8 Stecker (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 2 m, Good Connec
Euro-Verlängerung C8 Stecker (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 2 m, Good Connec
Euro-Verlängerung C8 Stecker (gerade) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 2 m, Good Connec
Artikel-Nr.:
     C1203-P0870-W020
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0870-W020
EAN/GTIN:
     4014619169481
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
H03VVH2-F
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: C8 Stecker (gerade)
- Anschluss 2: C7 / Euro 8 Buchse (gerade)
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC


Farbe: Weiß
Länge: 2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.