Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), 3A, ASTA, schwarz, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), 3A, ASTA, schwarz, 0
Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), 3A, ASTA, schwarz, 0
Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), 3A, ASTA, schwarz, 0
Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), 3A, ASTA, schwarz, 0
Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), 3A, ASTA, schwarz, 0
Artikel-Nr.:
     C1203-P7370-S018
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P7370-S018
EAN/GTIN:
     4014619170050
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Typ G (BS 1363) mit 3 A Sicherung
- Anschluss 2: C7 / Euro 8 Buchse (gerade)
- Kabel: H03-VVH2-F (2C)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: ASTA, VDE

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.