Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Steckdosenleiste mit Schalter, 3-fach, Schutzkontakt-Stecker an 3x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Artikel-Nr.:
     C1203-PS013-W015
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PS013-W015
EAN/GTIN:
     4014619727827
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Die Steckdosenleisten von Good Connections® mit drei Schutzkontakt-Anschlüssen und beleuchtetem Schalter sind universell einsetzbar.

Geprüfte Sicherheit
Diese Steckdosenleisten wurden von einer zugelassenen und unabhängigen Zertifizierungsstelle erfolgreich hinsichtlich sicherheitstechnischer Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes geprüft und mit dem Sicherheitszeichen GS („Geprüfte Sicherheit“) gekennzeichnet.

Berührungsschutz
Durch die Verwendung der Steckdosenleiste im Haushalt und vielen anderen Bereichen ist es möglich, dass auch Kinder in die Nähe der Steckdosenleiste kommen. Um eine höchstmögliche Sicherheit zu bieten sind die Steckdoseneinsätze mit einem Berührungsschutz ausgestattet, sodass keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Technische Spezifikation:

- Steckdosenleiste 3-fach
- Material Gehäuse: Flammhemmendes Polycarbonat
- Kupferkontakte mit Phosphorbronze
- Anzahl Schutzkontaktbuchsen: 3
- Steckdosenanordnung: 45°
- Sicherheitsschalter beleuchtet mit Ein/-Aus
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A / 250 V (max. 3500W)
- Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,50 mm²
- Kabellänge: 1,5 m

Farbe: Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.