Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Steckdosenleiste mit Schalter, 6-fach, Schutzkontakt-Stecker an 6x Schutzkontakt-Buchse, Berührungss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1203-PS016-W015
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
PS016-W015
EAN/GTIN:
4014619727834
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Die Steckdosenleisten von Good Connections® mit sechs Schutzkontakt-Anschlüssen und beleuchtetem Schalter sind universell einsetzbar.
Geprüfte Sicherheit
Diese Steckdosenleisten wurden von einer zugelassenen und unabhängigen Zertifizierungsstelle erfolgreich hinsichtlich sicherheitstechnischer Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes geprüft und mit dem Sicherheitszeichen GS („Geprüfte Sicherheit“) gekennzeichnet.
Berührungsschutz
Durch die Verwendung der Steckdosenleiste im Haushalt und vielen anderen Bereichen ist es möglich, dass auch Kinder in die Nähe der Steckdosenleiste kommen. Um eine höchstmögliche Sicherheit zu bieten sind die Steckdoseneinsätze mit einem Berührungsschutz ausgestattet, sodass keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.
Technische Spezifikation:
- Steckdosenleiste 6-fach
- Material Gehäuse: Flammhemmendes Polycarbonat
- Kupferkontakte mit Phosphorbronze
- Anzahl Schutzkontaktbuchsen: 6
- Steckdosenanordnung: 45°
- Sicherheitsschalter beleuchtet mit Ein/-Aus
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A / 250 V (max. 3500W)
- Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,50 mm²
- Kabellänge: 1,5 m
Farbe: Weiß
... >
Good Connections
>
Stromversorgung
>
Steckdosenleisten
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
,
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen