Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pop-Up Steckdosenleiste 3+2, versenkbare Steckdosenleiste, Schalter, ALU-Profil, 3x Schutzkontakt, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pop-Up Steckdosenleiste 3+2, versenkbare Steckdosenleiste, Schalter, ALU-Profil, 3x Schutzkontakt, 2
Pop-Up Steckdosenleiste 3+2, versenkbare Steckdosenleiste, Schalter, ALU-Profil, 3x Schutzkontakt, 2
Pop-Up Steckdosenleiste 3+2, versenkbare Steckdosenleiste, Schalter, ALU-Profil, 3x Schutzkontakt, 2
Pop-Up Steckdosenleiste 3+2, versenkbare Steckdosenleiste, Schalter, ALU-Profil, 3x Schutzkontakt, 2
Artikel-Nr.:
     C1203-PT060-0103
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PT060-0103
EAN/GTIN:
     4014619727810
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Bei den Pop-Up Steckdosenleisten von Good Connections® handelt es sich um versenkbare Steckdosenleisten, welche sich durch eine kompakte Bauform, große Funktionalität und ein robustes Gehäuse aus Aluminium auszeichnen.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Sei es am Arbeitsplatz, in der Küche, im Konferenzraum, im Camper oder in der Heimwerkstatt, diese versenkbaren Steckdosenleisten von Good Connections® fügen sich durch ihr schlankes Design mit einem Finish aus eloxiertem Silber dezent in nahezu jede Oberfläche ein. Wird die Steckdosenleiste nicht gebraucht, kann sie durch einfaches Herunterdrücken versenkt werden. Bei Bedarf lässt sie sich durch einen kurzen Druck auf die Oberseite wieder herausziehen.

Werkzeugfreie, schnelle und einfache Montage
Ist in der gewünschten Oberfläche bereits eine Aussparung vorhanden (60 mm Durchmesser), so ist die Installation der Steckdosenleiste werkzeuglos in drei Schritten möglich:
- Sicherungs-/Haltering abnehmen
- Kabel durch die vorgesehene Aussparung führen und Steckdosenleiste einsetzen
- Sicherungs-/Haltering über das Kabel bis zum Gewinde der Steckdosenleiste ziehen und am unteren Ende fest anschrauben

Berührungsschutz
Durch die Verwendung der Steckdosenleiste im Haushalt und vielen anderen Bereichen ist es möglich, dass auch Kinder in die Nähe der Steckdosenleiste kommen. Um so eine größtmögliche Sicherheit zu bieten, sind die Steckdoseneinsätze mit einem Berührungsschutz ausgestattet, sodass keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Überspannungsschutz – Preiswerter Schutz für hochwertige Geräte
Diese Pop-Up Steckdosenleisten sind mit einem Überspannungsschutz (Surge Protection Device SPD) ausgestattet. Dieser schützt Ihre angeschlossenen elektrischen Geräte, beispielsweise Ihren Computer, Fernseher oder Handy vor Überspannungen durch Blitzschlag oder sonstigen Spannungsspitzen im Stromnetz.

USB Ladebuchsen 5V/2,1A
Über die beiden verbauten USB Ladebuchsen (Gesamtleistung: 5V/2,1A) können Sie Ihre Geräte, beispielsweise Ihr Handy oder Tablet laden, auch wenn Sie das Netzteil gerade nicht zur Hand haben.

Technische Spezifikation:

- Pop-Up Steckdosenleiste
- Für Lochdurchmesser: 60 mm
- Material: Aluminium + ABS
- Gehäusefarbe: Eloxiertes Silber
- Anzahl Schutzkontaktbuchsen: 3
- Steckdosenanordnung: 45°
- Nennspannung: 230V ~ 50/60 Hz
- Nennstrom: 16 A
- Max. Anschlussleistung: 3600 W
- Sicherheitsschalter beleuchtet mit Ein/-Aus
- Mit Überspannungsschutz
- 2x USB-Ladebuchse, Gesamtleistung 5 V / 2,1 A
- Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,50 mm²
- Aderanzahl: 3
- Schutzart: IP20
- Kabellänge: 1,8 m

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass zur Montage der Pop-Up Steckdosenleiste eine Aussparung von 60 mm erforderlich ist. Die Steckdosenleiste ist für eine Plattenstärke von 18 mm bis 52 mm ausgelegt.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.