Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker, Twist-On, Ø 8,0mm, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Stecker, Twist-On, Ø 8,0mm, Good Connections®
F-Stecker, Twist-On, Ø 8,0mm, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-S-AD129
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-AD129
EAN/GTIN:
     4014619562114
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
Bezeichnung: F-Stecker, Twist-On
Beschreibung: wassergeschützt,
für Kabel-Ø: 8,2mm,
Twist-On-Ø: 8,0mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.