Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 2x geschirmt (<70 dB / 75 Ohm), CCS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 2x geschirmt (<70 dB / 75 Ohm), CCS, schwarz
Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 2x geschirmt (<70 dB / 75 Ohm), CCS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1203-S-AS200DG
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-AS200DG
EAN/GTIN:
     4014619715923
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
- Hochdichte, doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- Beidseitig vergossene Anschlüsse zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- Vernickelte, passgenaue Kontakte

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Koax-Stecker
- Anschluss 2: Koax-Buchse
- Kabeltyp: Koaxialkabel
- Durchmesser Kabelmantel: ca.5 mm
- Material Innenleiter: CCS
- Aderndurchmesser Innenleiter: 0,5 mm
- Material Kabelmantel: PVC
- Schirmung: 2-fach
- Schirmung 1: Folie (Alu)
- Schirmung 2: Geflecht (Alu) 32x
- Schirmungsmaß: 70 dB
- Wellenwiderstand: 75 Ohm

Farbe: Schwarz
Länge: 20 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.