Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker, vernickelt, für 4,0 mm Kabel, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Stecker, vernickelt, für 4,0 mm Kabel, Good Connections®
F-Stecker, vernickelt, für 4,0 mm Kabel, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-S-FST40
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-FST40
EAN/GTIN:
     4014619302963
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
- F-Stecker
- Steckerlänge 20 mm
- Vernickelt
- Standard, Kabel-Ø: 4,0 mm
- TwistOn-Ø: 3,8 mm
- Dielektrikum-Ø: 2,5 mm
- Markierungsringe: 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.