Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker, Messing vernickelt, 7,0 mm, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Stecker, Messing vernickelt, 7,0 mm, Good Connections®
F-Stecker, Messing vernickelt, 7,0 mm, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-S-FST70C
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-FST70C
EAN/GTIN:
     4014619384433
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
Kompressionstecker für Kabel-Ø 7,0 mm, Dielektrikum Ø 4,7 mm

Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt
und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange aus der FWQ-Serie wasserdicht
durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden.

- Standard 7/16 Zoll Sechskantmutter
- Messing vernickelt
- Erstklassige RFI Testergebnisse
- Rückflussdämpfung: 30 dB typisch (25 dB max bei 1 GHz)
- Anschlussdämpfung: 0,1 dB typisch (0,3 dB max bei 1 GHz)
- Abzugskraft: Muster wurde 24 Stunden bei 50% Luftfeuchtigkeit getestet
- Vorgegebener Normwert >170N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.