Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker Twist-On, vernickelt, 20mm, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Stecker Twist-On, vernickelt, 20mm, Good Connections®
F-Stecker Twist-On, vernickelt, 20mm, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-S-FST73
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-FST73
EAN/GTIN:
     4014619981045
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
- Twist-On F-Stecker
- Steckerlänge 20 mm
- gerändelte Version
- vernickelt
- VPE: 100 Stück im Polybeutel

Technische Daten

- Standard, Kabel-Ø: 7,4 mm/KH 100
- TwistOn-Ø: 7,2 mm
- Dielektrikum-Ø: 5,0 mm
- Markierungsringe: ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.