Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Anschlusskabel
>
Artikel
TV Antennenkabel, Koax Stecker an Koax Buchse (vernickelt), 2x Ferritkern, 2x geschirmt, Class A, 95
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1203-S-PAK20S
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
S-PAK20S
EAN/GTIN:
4014619666171
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Das TV-Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C). Verbinden Sie Ihren Fernseher bzw. SmartTV mit dem Kabelanschluss oder Receiver.
Ferritkerne für eine einwandfreie Signalübertragung
An beiden Seiten angebrachte Ferritkerne sorgen für eine einwandfreie Übertragung der Signale auch auf langen Distanzen und beseitigen beispielsweise Brummschleifen beim Kabel- oder SAT-Anschluss in Verbindung mit einer HiFi-Anlage.
Doppelschirmung 95 dB / 75 Ohm
Die doppelte Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 95 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung.
Technische Spezifikation:
- Anschlüsse: IEC/Koax Stecker an IEC/Koax Buchse
- Vernickelte Kontakte
- Beidseitig Ferritkerne
- Kabeltyp: Doppelgeschirmtes RG59 Koaxialkabel
- Leitermaterial: Kupferkaschierter Stahl (CCS), Dicke: 0,65 mm
- Schirmung: 2-fach, >95 dB / 75 Ohm
- Schirmungsklasse: Class A
- Schirmung 1: Aluminium-Folie
- Schirmung 2: Aluminium-Geflecht
- Dielektrikum aus geschäumten PE
- Material Kabelmantel: PVC
- Außenmantel Durchmesser: 5,3 mm +/- 0,2 mm
Farbe: Schwarz
Länge: 20 m
... >
IEC/Koax-Antennenkabel (Kabel-TV)
>
IEC/Koax Stecker an Buchse
>
2-fach geschirmt
Weitere Suchbegriffe:
koax-anschlusskabel 20m
,
av antennenkabel
,
koax-anschlusskabel schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,99*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen