Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A zu USB Adapter
>
Artikel
Adapter USB 2.0 Stecker A an USB-C™ Buchse, Aluminiumgehäuse, grau, Good Connections®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1203-USB-AD203
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
USB-AD203
EAN/GTIN:
4014619881505
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Mit dem hochwertig verarbeiteten USB 2.0 Adapter von Good Connections® können Sie Ihr USB-C™ Kabel im Handumdrehen per Plug and Play mit einer USB-A Buchse verbinden. Selbstverständlich ist der Adapter abwärtskompatibel zu den bisherigen USB-Versionen.
Hochwertige Verarbeitung und kompaktes Design
Der Good Connections® USB-Adapter ist mit seinem eleganten und robusten Gehäuse ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Ausgewählte, hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch. Das kompakte Design minimiert im Vergleich zu herkömmlichen, größeren Adaptern die Hebelwirkung auf die USB-A Buchse.
Technische Spezifikation:
- USB 2.0 Adapter
- Anschlüsse: USB-A Stecker an USB-C™ Buchse
- Ausführung: Gerade
- Gehäuse aus Aluminium
- Stecker vernickelt, Kontaktflächen vergoldet
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- Ladeleistung: bis zu 60W (20V / 3A)
Farbe: Grau
Hinweise:
Adapter unterstützt keine Videoübertragung. Die Ladeleistung und Datenübertragung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Kabel, Lade- sowie Endgerät abweichen.
... >
Computer
>
USB
>
Sonstige Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB-C auf USB Adapter
,
USB-C zu USB Adapter
,
usb-c auf usb adapter usb2.0
,
usb - usb adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,60*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen