Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kombizange
>
Artikel
Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-545110
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
545110
EAN/GTIN:
4005887381903
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
180 mm. Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, daher mit überragender Schneidleistung und Haltbarkeit auch bei harter Dauerbeanspruchung. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. DIN ISO 5746.
Weitere Informationen:
Länge:
180
Kopflänge:
38
Kopfbreite:
25
Kopfdicke:
10,5
Spitzenhöhe:
6,5
Draht 48 HRc:
2,0
ca. 59 HRc:
1,8
Mehradriges Kabel:
12 mm | 16 mm²
Gewicht:
230 g
Herkunftsland:
BRD
... >
Zangen für universellen Einsatz
>
Kombizangen
>
Kombizange
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Kombinationszange
,
Standard-Kombizange
,
vbw kombizange
,
kombinationszange
,
Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VBW
546010
ab € 18,05*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
545605
ab € 10,00*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
VBW
545610
ab € 10,65*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
545615
ab € 12,27*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
545305
ab € 17,83*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VBW
545310
ab € 17,73*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
545315
ab € 19,55*
Ähnlich
Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
545105
ab € 14,87*
Ähnlich
Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
545115
ab € 22,68*
Ähnlich
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
596205
ab € 17,35*
Ähnlich
VDE-Kombizange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VBW
596305
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen