Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kraftseitenschneider
>
Artikel
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-588110
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
588110
EAN/GTIN:
4005887384508
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
vbw seitenschneider
160 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl. DIN ISO 5749 A.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
25
Kopfbreite:
22
Kopfdicke:
10
Draht 19 HRc:
4
Draht 40 HRc:
3,4
Draht 48 HRc:
2,5
ca. 59 HRc:
2,0
Gewicht:
201 g
Herkunftsland:
BRD
... >
Zangen für universellen Einsatz
>
Seiten-, Mitten-, Vornschneider
>
Kraft-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe:
kraft seitenschneider
,
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
587520
ab € 31,35*
Ähnlich
Hebel-Vornschneider, rot lackiert, poliert, 180 mm
VBW
500010
ab € 32,28*
Ähnlich
Hebel-Vornschneider, rot lackiert, poliert, 210 mm
VBW
500015
ab € 42,63*
Ähnlich
Hebel-Vornschneider, rot lackiert, poliert, 235 mm
VBW
500020
ab € 54,59*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm
VBW
588670
ab € 21,31*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
588605
ab € 20,73*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
588610
ab € 16,23*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
VBW
588615
ab € 17,91*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
588620
ab € 23,65*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 250 mm
VBW
588625
ab € 27,73*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
VBW
588205
ab € 22,92*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
588210
ab € 23,28*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VBW
588212
ab € 24,99*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
588215
ab € 26,23*
Ähnlich
Kraft-Seitenschneider, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm
VBW
588220
ab € 30,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen