| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1207-100100923 Herst.-Nr.: 100100923 EAN/GTIN: 3020120023045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4 broschiertes Buch, 5 mm kariert mit Rand, 96 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die flexible Fadenheftung ermöglicht komplett flaches Aufliegen. Softcover mit schützendem Hochglanz-Finish. Derzeit nicht kompatibel mit der SCRIBZEE® App. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Personalisierbares Deckblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Blätter: | 96 | Farbe des Einbandes: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Bindung: | gebunden | Ausführung der Lineatur: | kariert | Material des Einbandes: | Pappe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch a4 oxford softcover, notiz buch, notiz-buch a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |