| |
|
| Artikel-Nr.: C1207-100102694 Herst.-Nr.: 100102694 EAN/GTIN: 3020120023472 |
| |
|
| | |
| A5 gebundenes Buch, liniert mit Rand, fadengeheftete Blätter, 96 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die flexible Fadenheftung ermöglicht komplett flaches Aufliegen und das Hardcover bietet eine stabile Unterlage, um in allen Situationen komfortabel zu schreiben. Hardcover mit einem schützenden Hochglanz-Finish. Derzeit nicht kompatibel mit der SCRIBZEE® App. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Personalisierbares Deckblatt. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | gebunden | Ausführung der Lineatur: | liniert | Anzahl der Blätter: | 96 | Material des Einbandes: | Pappe | Farbe des Einbandes: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 90 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |