| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1207-100104738 Herst.-Nr.: 100104738 EAN/GTIN: 8412771025045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4+ European Book 4, 5 mm kariert, perforierte und 4-fach gelochte Blätter, 120 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das European Book flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Der extra stabile Deckel hält stärksten Beanspruchungen stand. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Seitenränder in vier verschiedenen Farben für die perfekte Organisation mehrere Projekte. 3 versetzbare Polypropylen-Register zum Unterteilen des European Books in bis zu vier Bereiche. Sammeltasche im Innenteil des Deckels für das Verstauen von losen Dokumenten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Weißgrad (CIE): | 145 | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Anzahl der Blätter: | 120 | Material des Einbandes: | Pappe | Farbe: | rot | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Lineatur: | kariert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford hardcover notizbuch a4 kariert, register buch, register-buch a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |