| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1207-100105005 Herst.-Nr.: 100105005 EAN/GTIN: 3020120023434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4 gebundenes Buch, liniert mit Rand, fadengeheftete Blätter, 96 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die flexible Fadenheftung ermöglicht komplett flaches Aufliegen und das Hardcover bietet eine stabile Unterlage, um in allen Situationen komfortabel zu schreiben. Hardcover mit einem schützenden Hochglanz-Finish. Derzeit nicht kompatibel mit der SCRIBZEE® App. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Personalisierbares Deckblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Lineatur: | liniert | Anzahl der Blätter: | 96 | Material des Einbandes: | Pappe | Ausführung der Bindung: | gebunden | Farbe des Einbandes: | grün | Flächenmasse des Papiers: | 90 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch a4 liniert hardcover, notiz buch, notiz-buch a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |