Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU 6/10/4AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     721-02417322
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1083040000
EAN/GTIN:
     4032248945542
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Länge:
212 MMT
Breite:
209 MMT
Höhe:
46 MMT
Gewicht:
1301 GRM
Preisgruppe:
P126
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller pdu, 19 zoll steckdosenleiste, weidmüller pdu, Keyword 1(Anschlussbaustein), Keyword 2(Leitungsverbinder), Keyword 3(Durchgangsreihenklemme), Keyword 4(Durchgangsklemme), Keyword 5(Durchgangs-Reihenklemme), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6881*
€ 3,3681*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,81*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 129,01*
€ 161,69*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3681*
€ 4,00804
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6881*
€ 3,19884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.