Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1119730010
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1119730010
EAN/GTIN:
     4032248985463
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Länge:
162 MMT
Breite:
143 MMT
Höhe:
25 MMT
Gewicht:
198 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel sf/utp cat 5e grün 1,0m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Keyword 1(PROFINET Datenleitung), Keyword 2(PROFINET-Leitung), Keyword 3(Kupferkabel PROFINET-Anwendungen), Keyword 4(Signalleitung PROFINET-Anwendungen), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.