Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C5ES8VG0020M40M40-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1166020020
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1166020020
EAN/GTIN:
     4032248956838
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
150 MMT
Breite:
145 MMT
Höhe:
21 MMT
Gewicht:
94 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, patchkabel 2 m weidmüller, patch kabel, patch-kabel 2m, Keyword 1(Ethernet Leitung), Keyword 2(Ethernet Kabel), Keyword 3(Patchkabel), Keyword 4(RJ45-Patchkabel), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.