Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C5ES8VG0150M40M40-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1166020150
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1166020150
EAN/GTIN:
     4032248956876
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Länge:
226 MMT
Breite:
212 MMT
Höhe:
48 MMT
Gewicht:
624 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, patchkabel grün 15m sf/utp, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Keyword 1(Ethernet Leitung), Keyword 2(Ethernet Kabel), Keyword 3(Patchkabel), Keyword 4(RJ45-Patchkabel), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.