Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C5DD4UG0010A20A20-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1173030010
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1173030010
EAN/GTIN:
     4032248985586
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Länge:
216 MMT
Breite:
143 MMT
Höhe:
21 MMT
Gewicht:
89 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel 1m grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Keyword 1(PROFINET Datenleitung), Keyword 2(PROFINET-Leitung), Keyword 3(Kupferkabel PROFINET-Anwendungen), Keyword 4(Signalleitung PROFINET-Anwendungen), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.