Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRINTJET ADVANCED 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1324380000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1324380000
EAN/GTIN:
     4050118127867
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Länge:
600 MMT
Breite:
800 MMT
Höhe:
1200 MMT
Gewicht:
37600 GRM
Preisgruppe:
D900
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Labeldrucker, Labelprinter, Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Keyword 1(Drucker), Keyword 2(Computerkomponente), Keyword 3(Gerätschaft), Keyword 4(), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.328,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.587,26*
€ 9.028,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.542,15*
€ 8.975,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.382,80*
€ 8.785,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.328,54*
€ 8.720,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.