Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C5DB4WE0100A20A20-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1421710100
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1421710100
EAN/GTIN:
     4050118226256
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Länge:
240 MMT
Breite:
240 MMT
Höhe:
27 MMT
Gewicht:
810 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, patchkabel cat5 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, Keyword 1(Bahndatenleitung), Keyword 2(Bahnleitung), Keyword 3(Kupferkabel Bahnanwendungen), Keyword 4(Signalleitung Bahnanwendungen), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.