Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Trennklemme
>
Artikel
WTL 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-1754960000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1754960000
EAN/GTIN:
4032248054527
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Länge:
166 MMT
Breite:
147 MMT
Höhe:
57 MMT
Gewicht:
633 GRM
Preisgruppe:
P110
Ursprungsland:
CZ
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
Weidmüller
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen schraubanschluss
,
Keyword 1(Trenn- und Messtrenn Reihenklemme)
,
Keyword 2(Prüftrenn-Reihenklemme)
,
Keyword 3(Trenn- und Messklemme)
,
Keyword 4(Messtrennreihenklemme)
,
Keyword 5()
,
Keyword 6()
,
Keyword 7()
,
Keyword 8()
,
Keyword 9()
,
Keyword 10()
,
Keyword 11()
,
Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28527*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,116*
€ 4,89804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,016*
€ 4,77904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,856*
€ 4,58864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71527*
€ 3,23117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28527*
€ 2,71947
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEB 35 SCL/1 V0
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
AEB 35 SCL/1 V0 BK
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
DEK 5/6 MM WS
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0365*
Zubehör
QVS 2/4 SAKT4
Weidmüller
1319260000
ab € 1,57754*
Zubehör
VH 16/5/3.5 SAK10-35
Weidmüller
0309700000
ab € 0,2881*
Zubehör
WQV 4/10
Weidmüller
1052060000
ab € 2,77*
Zubehör
WQV 4/3
Weidmüller
1054560000
ab € 0,88*
Zubehör
WQV 4/6
Weidmüller
1057160000
ab € 1,661*
Zubehör
ZAP/TW 1
Weidmüller
1608740000
ab € 0,28675*
Zubehör
ZAP/TW 1 OR
Weidmüller
1608760000
ab € 0,2896*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen