Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss), 1000 V, 78.3 A, Raster in mm: 10.16, Polzahl: 2, THT-Lötanschluss, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss), 1000 V, 78.3 A, Raster in mm: 10.16, Polzahl: 2, THT-Lötanschluss, Box
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss), 1000 V, 78.3 A, Raster in mm: 10.16, Polzahl: 2, THT-Lötanschluss, Box
Artikel-Nr.:
     3517B-98175613
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1813570000
EAN/GTIN:
     04032248297788
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10.16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
70.6 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-50 °C | 120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Leiterplatten-Steckverbinder, PCB Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40786*
€ 3,21786*
12 Tage
unbekannt
42
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,4652*
€ 3,2652*
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50477*
€ 3,30477*
22 Tage
nicht lagernd
42
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6641*
€ 3,4641*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 3,21786*
€ 3,82925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83786*
€ 3,37705
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40786*
€ 2,86535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 135,15012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2592600000
ab € 11,73*
Zubehör
Weidmüller
1824410000
ab € 0,2382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.