Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: Crimp, Singlemode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: Crimp, Singlemode
LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: Crimp, Singlemode
Artikel-Nr.:
     3461-S50361425
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962790000
EAN/GTIN:
     04032248644872
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckverbinder für Lichtwellenleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp:
LC
Anschlussart:
crimpen
Werkstoff der Ferrule:
sonstige
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Verbindungsstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,32*
€ 24,14*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 24,54*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,31*
€ 24,60*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,52*
€ 24,73*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,928*
€ 25,268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 241,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205330000
ab € 405,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.