Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Verteiler
>
Artikel
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Mit M12 Abgang, M8, 30 V, LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: UND
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-2512800000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2512800000
EAN/GTIN:
04050118527698
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Sensorkabel
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M12
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
3
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
30 V | 15 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
500 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
500 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M8
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20 °C | 90 °C
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sensorleitung
,
sensorkabel
,
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
,
Sensor-/Aktor-Verteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlusswiderstand (Netzwerkkomponenten), Polzahl: 3
Weidmüller
2662450000
€ 11,32*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1856780000
€ 0,0947*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.