Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Trennklemme
>
Artikel
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 6 mm², 20 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-8817920000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
8817920000
EAN/GTIN:
04032248517831
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Etagen intern gebrückt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Breite:
16.2 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
beige
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Trenn- und Messtrenn Reihenklemme
,
Prüftrenn-Reihenklemme
,
Trenn- und Messklemme
,
Messtrennreihenklemme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,81165*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81165*
€ 30,71586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29165*
€ 30,09706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73165*
€ 27,05066
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 67.95 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1771440000
€ 0,4282*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0955*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1062*
Zubehör
Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 1 mm, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 150 mm, Form: Schlitz
Weidmüller
2749380000
€ 11,75*
Zubehör
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 9 A
Weidmüller
1780670000
€ 5,04*
Zubehör
Weidmüller ZEW 35 Reihenklemme Zubehör Schienenhalter 9540000000
Weidmüller
9540000000
€ 0,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.