Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
TOP 120VAC/48VDC 0,5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-8951080000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
8951080000
EAN/GTIN:
4032248741854
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Weitere Informationen:
Länge:
95 MMT
Breite:
70 MMT
Höhe:
60 MMT
Gewicht:
198 GRM
Preisgruppe:
E536
Ursprungsland:
CN
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
Weidmüller
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsrelais
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Optokoppler
,
Varistor
,
weidmüller halbleiterrelais
,
industrierelais
,
Keyword 1(Halbleiterrelais)
,
Keyword 2(Halbleiter-Relais)
,
Keyword 3(Halbleiterschaltgerät)
,
Keyword 4(Solid-State-Relais)
,
Keyword 5(Optokopppler)
,
Keyword 6(Halbeleiterschalter)
,
Keyword 7(Halbleiterschaltung)
,
Keyword 8(SSR)
,
Keyword 9()
,
Keyword 10()
,
Keyword 11()
,
Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Weidmüller
2749610000
ab € 5,27*
Zubehör
SDS 0.6X3.5X100
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
WS 12/6 MC NE WS
Weidmüller
1609900000
ab € 0,05872*
Zubehör
ZQV 4N/10 BL
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0188*
Zubehör
ZQV 4N/10 RD
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0188*
Zubehör
ZQV 4N/2
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
ZQV 4N/2 RD
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
ZQV 4N/4 BL
Weidmüller
1528120000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen