| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1212-1468001 Herst.-Nr.: 1468001 EAN/GTIN: 4026529020974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für die Anbindung von Türsprechanlagen mit TwinBus-Technik an TK-Anlagen mit Schnittstelle FTZ 123 D12. Analog oder ISDN-TK-Anlage. Anschluss einer TwinBus Türstation an eine TK-Anlage. Anschluss an FTZ 123 D 12. Montage in Normverteiler oder Aufputz. Spannungsversorgung über TwinBus-Leitung. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen: 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 4. Spannungsversorgung: aus TwinBus Leitung. REG. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | erweitern | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türkommunikation, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Z... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |