| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1212-1498101 Herst.-Nr.: 1498101 EAN/GTIN: 4026529012566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuerung von elektrisch betriebenen Geräten. als Fernschalter. als Zeitschalter mit wählbaren Schaltzeiten (von 1 s - 127 s) oder (von 1 min. 127 min.): -als Stromstoßschalter, mit Abschaltvorwarnung. Abmessungen: 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 4. Schaltstrom: 10 A (ohmsche Last) 6 A (induktive Last). Schaltausgang: 1 Wechslerkontakt. Schaltspannung: AC 250 V / DC30 V. Spannungsversorgung: über Systembus aus Netzgerät 17573xx: REG. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | schalten | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türkommunikation, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Z... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |