Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohntelefon, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohntelefon, weiß
Wohntelefon, weiß
Wohntelefon, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1763070
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1763070
EAN/GTIN:
     4026529023753
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Türsprechanlagen. Extra flaches Design. Optische Rufanzeige / Nachtdesign. Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf. 5 melodische Ruftöne. Lautstärke 4-stufig einstellbar. Rufabschalter. 1-Mann-Inbetriebnahme. Türöffnertaste. Lichtschaltfunktion über Schaltgerät. Abmessungen: 90x220x42 mm (BxHxT). Zubehör: Unterputz- und Hohlwandmontage mit UP-Rahmen 17320xx
Weitere Informationen:
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
nein
Rufunterscheidung:
ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Mit Video:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Freisprechen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, Gegensprechtelefon, GSM-Telefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation für Türkommunikation, Innenstation Türkommunikation, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Türtelefon, Video-Hausstation, Video-Haustelefon, Videomonitor-Sprechanlage, Wohntelefon
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1271743
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.