Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Tastenmodul 2 WE, graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Tastenmodul 2 WE, graubraun
Portier Tastenmodul 2 WE, graubraun
Portier Tastenmodul 2 WE, graubraun
Artikel-Nr.:
     C1212-1875250
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875250
EAN/GTIN:
     4026529034087
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Steuerelektronik für die Adressierung der Klingeltasten. Namensschilder über LED beleuchtet und beschriftbar. Steckbare Busverbinder zum Anschluss an die Buslinie der Türstation. Stecker zum Anschluss weiterer Funktionsmodule. Einbauabmessungen: 95x95x33 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld: 56x37 mm (BxH). Zubehör: Rückmeldeplatine 18799xx für akustische Rückmeldung. Farbe: graubraun.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
braun
Anzahl der Klingeltasten:
2
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Ausführung:
Audiomodul
Anzahl der Benutzer:
2
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.