Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Tastenmodul 4 WE, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Tastenmodul 4 WE, weiß
Portier Tastenmodul 4 WE, weiß
Portier Tastenmodul 4 WE, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1875470
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875470
EAN/GTIN:
     4026529034179
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Steuerelektronik für die Adressierung der Klingeltasten. Namensschilder über LED beleuchtet und beschriftbar. Steckbare Busverbinder zum Anschluss an die Buslinie der Türstation. Stecker zum Anschluss weiterer Funktionsmodule. Einbauabmessungen: 95x95x33 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld: 56x15 mm (BxH). Zubehör: Rückmeldeplatine 18799xx für akustische Rückmeldung. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Anzahl der Klingeltasten:
4
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Ausführung:
Audiomodul
Anzahl der Benutzer:
4
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, klingelplatte 4-fach, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Audiomodul, Beleuchtung, Bewegungsmelder, Bewegungsmeldermodul, Blende, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkasten, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschloss, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerabdrucksensor, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türkommunikation, Funktionsmodul für Türstatio...
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
RGE1233990
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.