Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Türsprechmodul mit Lichttaste, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Türsprechmodul mit Lichttaste, silber
Portier Türsprechmodul mit Lichttaste, silber
Portier Türsprechmodul mit Lichttaste, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-1876020
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1876020
EAN/GTIN:
     4026529034223
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Wetterfester Lautsprecher. Elektronik für Sprachsteuerung. Regelbare Lautstärke. Integrierter Lichttaster mit Symbol, sendet individuellen Busbefehl bei gleichzeitiger Relaissteuerung (Steuerausgang 11V AC ). Anschlussklemmen für Buslinie zum Netzgerät. Stecker zum Anschluss weiterer Funktionsmodule. Hinweis: Die aktuellen PORTIER Module 187xx sind auch mit den Vorgänger Modulen 147xx kompatibel. Lesen Sie hierzu den technischen Hinweis zum Kreuzverbinder im Kapitel Informationen. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
0
Montageart:
Einbau
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Modulare Bauweise:
ja
Mit Kamera:
nein
Farbe:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, ritto türlautsprecher, türlautsprecher, silber, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1876070
ab € 124,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.