Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Codiermodul, RAL Sonderfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Codiermodul, RAL Sonderfarbe
Portier Codiermodul, RAL Sonderfarbe
Portier Codiermodul, RAL Sonderfarbe
Artikel-Nr.:
     C1212-1876499
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1876499
EAN/GTIN:
     4026529037736
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Portier Codiermodul, RAL Sonderfarbe
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
sonstige
Anzahl der Klingeltasten:
0
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Ausführung:
Codeschloss
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Audiomodul, Beleuchtung, Bewegungsmelder, Bewegungsmeldermodul, Blende, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkasten, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschloss, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerabdrucksensor, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türkommunikation, Funktionsmodul für Türstatio...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,39*
€ 324,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.