Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, silber
Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, silber
Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-1878320
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1878320
EAN/GTIN:
     4026529034629
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen zum Einbau in modulare Türstationen und Briefkastensysteme von RITTO. Blendenautomatik videosignalgesteuert: -Spannungsversorgung aus Netztrafo (AC 12 V) oder Video Netzgerät. Einbauabmessungen: 95x95x33 mm (BxHxT). Öffnungswinkel: 80 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Gesamterfassungsbereich: 80 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Temperaturbereich: -20 Grad bis + 40 GradC. Hinweis: Empfohlene Einbauhöhe 1500-1650 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
systemunabhängig
Bildsystem:
PAL
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Öffnungswinkel Kamera:
60 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,89*
€ 911,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,62*
€ 908,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,38*
€ 876,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,25*
€ 845,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,94*
€ 788,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.