Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, RAL Sonderfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, RAL Sonderfarbe
Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, RAL Sonderfarbe
Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, RAL Sonderfarbe
Artikel-Nr.:
     C1212-1878399
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1878399
EAN/GTIN:
     4026529038146
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, RAL Sonderfarbe
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
systemunabhängig
Bildsystem:
PAL
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Öffnungswinkel Kamera:
60 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Außenkamera, Einbaukamera, Externe Kamera, Externe Kamera für Türkommunikation, Kamera, Kamera für Tür-/Videosprechanlage, Kamera für Türsprechanlagen, Kameraauge, Türsprechkamera, Videokamera, Video-Türsprechanlage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,92*
€ 899,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,69*
€ 896,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,81*
€ 879,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,23*
€ 865,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,08*
€ 842,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.