Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Kameramodul Color. elektrisch umschaltbar, RAL Sonderfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Kameramodul Color. elektrisch umschaltbar, RAL Sonderfarbe
Portier Kameramodul Color. elektrisch umschaltbar, RAL Sonderfarbe
Portier Kameramodul Color. elektrisch umschaltbar, RAL Sonderfarbe
Artikel-Nr.:
     C1212-1878799
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1878799
EAN/GTIN:
     4026529037934
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Portier Kameramodul Color. elektrisch umschaltbar, RAL Sonderfarbe
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
systemunabhängig
Bildsystem:
PAL
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Öffnungswinkel Kamera:
60 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Außenkamera, Einbaukamera, Externe Kamera, Externe Kamera für Türkommunikation, Kamera, Kamera für Tür-/Videosprechanlage, Kamera für Türsprechanlagen, Kameraauge, Türsprechkamera, Videokamera, Video-Türsprechanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,25*
€ 1.360,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,85*
€ 1.352,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,10*
€ 1.324,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,70*
€ 1.306,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,05*
€ 1.284,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.