Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, silber
Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, silber
Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-1878920
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1878920
EAN/GTIN:
     4026529034742
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen zum Einbau in modulare Türstationen und Briefkastensysteme von RITTO. Blendenautomatik videosignalgesteuert: -Spannungsversorgung aus Netztrafo (AC 12 V) oder Video Netzgerät. Einbauabmessungen: 95x95x33 mm (BxHxT). Öffnungswinkel: 80 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Gesamterfassungsbereich: 150 Grad horizontal, 90 Grad vertikal. Temperaturbereich: -20 Grad bis + 40 GradC. Hinweis: Empfohlene Einbauhöhe 1400-1700 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
systemunabhängig
Bildsystem:
PAL
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Öffnungswinkel Kamera:
60 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage, silber, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 756,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,14*
€ 1.021,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,87*
€ 1.017,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,72*
€ 979,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,13*
€ 947,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,02*
€ 899,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.