| |
|
| Artikel-Nr.: C1212-1881399 Herst.-Nr.: 1881399 EAN/GTIN: 4026529038207 |
| |
|
| | |
| Unterputzrahmen 3 Modulplätze, RAL Sonderfarbe Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 3 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Höhe: | 335 mm | Breite: | 141 mm | Tiefe: | 57 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, AP-Rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäusesystem, Gehäuse-Unterputz, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für T... |
| | |
| |