Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzrahmen 6 Modulplätze, RAL Sonderfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzrahmen 6 Modulplätze, RAL Sonderfarbe
Unterputzrahmen 6 Modulplätze, RAL Sonderfarbe
Unterputzrahmen 6 Modulplätze, RAL Sonderfarbe
Artikel-Nr.:
     C1212-1881699
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1881699
EAN/GTIN:
     4026529038238
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
Unterputzrahmen 6 Modulplätze, RAL Sonderfarbe
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Höhe:
239 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: 6fach Rahmen, Abdeckrahmen 6fach, Rahmen 2x3fach, Rahmen 6fach, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, abdeckrahmen 6 fach, AP-Rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäusesystem, Gehäuse-Unterputz, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für T...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.