Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 6 Modulplätze, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 6 Modulplätze, silber
Aufputzrahmen 6 Modulplätze, silber
Aufputzrahmen 6 Modulplätze, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-1883620
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883620
EAN/GTIN:
     4026529035527
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
Rahmen bestückbar mit 6 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen: 326x230x37 mm (BxHxT). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Höhe:
230 mm
Breite:
326 mm
Tiefe:
37 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.